Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive
Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive
KLUCZ DYNAM.Z UCH.4-KT.9X12MM-(20-100NM)
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Kwadrat trzpienia wkładki | 9 x 12 mm |
Przeznaczone do dokręcania w prawo | Tak |
Przeznaczony do dokręcania w lewo | Tak |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego min./maks. | 20-100 Nm |
Zakres pomiarowy momentu obrotowego (cale), min./maks. | 15-73 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Długość (L1) | 344 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 37 mm |
Długość dźwigni (L2) | 262 mm |
Wymiar nominalny narzędzia wtykowego (S1) | 30,5 mm |
Głębokościomierz z kalibracją fabryczną (S2) | 19,2 mm |
Wysokość mocowania (B1) | 20 mm |
Długość uchwytu (L3) | 167 mm |
Szerokość osprzętu (B2) | 22 mm |
Dokładność pomiaru momentu obrotowego | +/- 3% |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!