Interchangeable head torque wrench 9x12 mm drive
TRQWRNCH-F.INSERTTOOL-9X12MM-(20-100NM)
Ürün no. 0714750100
EAN 4065233137189
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Parça mil gönyesi | 9 x 12 mm |
Sağ elle sıkıştırma için uygun | Evet |
Sol elle sıkma için uygun | Evet |
Min./maks. tork ölçüm aralığı | 20-100 Nm |
Min./maks. tork ölçüm aralığı (inç) | 15-73 lbf.ft |
ISO | 6789-1 |
Uzunluk (L1) | 344 mm |
Tutma sapı çapı (D1) | 37 mm |
Kol uzunluğu (L2) | 262 mm |
Lokmanın nominal boyutu (S1) | 30,5 mm |
Fabrika kalibrasyonu derinlik ölçer (S2) | 19,2 mm |
Bağlantı yüksekliği (B1) | 20 mm |
Tutma sapı uzunluğu (L3) | 167 mm |
Bağlantı genişliği (B2) | 22 mm |
Tork ölçüm doğruluğu | +/- %3 |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!