Interior care 104 TUNAP

Interior care 104 TUNAP

Ürün no. GT00101051

EAN 4002325810438

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Interior care 104 TUNAP

Ürün no. GT00101051
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
Cockpit protection and belt care. Fully synthetic surface care with highly lubricating microfilm. Also has anti-static and UV-protective effects on plastic and rubber. The lubricating particles create smooth surfaces and also restore the smooth action of seat belts. Semi-gloss effect without greasy, adhesive or glossy residues.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik

400 ml

Kap

Aerosol kutusu

Koku/oda kokusu

Meyveli

Renk

Renksiz

Kimyasal baz

Hidrokarbon

pH değeri

6,5-7,5

Yoğunluk/koşullar

0,763 g/cm³ / 20°C'de, DIN 51757

Min. parlama noktası

-24 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

İŞ GÜV.ELDİVENİ VİNYL AĞIR KİMY.KORUMA 8

x 6 ad.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

İŞ GÜV.ELDİVENİ VİNYL AĞIR KİMY.KORUMA 9

x 6 ad.
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip

PROTGLOV-NTR-45CM-SZ10

x 6 ad.