Interior cleaner Complete 909 TUNAP

Interior cleaner Complete 909 TUNAP

Art. N° GT00101639

EAN 4002325890942

Prix affichés aux clients après connexion
Interior cleaner Complete 909 TUNAP

Art. N° GT00101639
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
Innovative multifunctional interior cleaner for plastic, glass and textile surfaces. Rapid action and excellent cleaning performance. Convenient application due to foaming action. The originality of plastic surfaces is not changed. Unpleasant smells are neutralised. No streaking on the windscreen.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

500 ml

Type de récipient

Aérosol

Odeur/parfum

Inodore

Couleur

Incolore

Base chimique

Mélange aqueux

pH

6-9

Densité/conditions

1,006 g/cm³ / à 20°C, DIN 51757

Durée de stockage après production

24

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-NITRILE-CHIM-45CM-T8

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRIL-45CM-T9

x 6 pcs
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable

GANT PROTECTION-CHEM-NITRL-45CM-T10

x 6 pcs