Internal ladder carrier set
Internal ladder carrier set
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 180 mm |
Wysokość | 256 mm |
Głębokość | 1984 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 10 kg |
Ilość elementów w zestawie | 29 szt |