Interrupteur d'éclairage sans contact

Capteur infrarouge interrupteur éclai. ss contact

Art. N° 0976700024
EAN 4065746461689

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Avec capteur infrarouge. Commutation sans contact déclenchée par l'approche de personnes ou d'objets.

Commutation fiable grâce à un capteur infrarouge



Lorsqu'un objet ou une personne s'approche, le capteur se déclenche :


  • 1. Approche = la lumière s'allume

  • 2. Approche = la lumière s'éteint


Distance max. par rapport au capteur :


0 à max. 50 mm



Capteur rond à visser ou à coller

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Utilisé pour les transformateurs halogènes ou LED à commutation, KLL, spot LED ou Slimlight (max. 3 pièces)

Tension d'entrée min./max.

220-240 V

Tension d'entrée

230 V

Tension d'entrée min.

220 V

Tension d'entrée max.

240 V

Nombre de capteurs

1 PCS

Tension de sortie

230 V

Puissance de sortie

250 W

Type de connexion (primaire)

Fiche européenne

Type de connexion (secondaire)

Fiche européenne

Longueur de câble (primaire)

2000 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

300 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

83 mm

Largeur

35 mm

Hauteur

19 mm

Fréquence min.

50 Hz

Fréquence max.

60 Hz

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection