Intumescent strip for shaft wall

Intumescent strip for shaft wall

Art. N° 0893304312

EAN 4056807590141

Prix affichés aux clients après connexion
Intumescent strip for shaft wall

Art. N° 0893304312
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
Fire protection system for shaft walls.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Épaisseur

1 mm

Longueur

10 m

Largeur

100 mm

Classe de résistance au feu

EI120

Couleur

Gris graphite

Classe du matériau de construction

E

Matière

Silionne

Condition pour la classe du matériau de construction

conforme à la norme DIN EN 13501-1