Intumeszierende Streifen für Schachtwand
Intumeszierender Streifen für Schachtwand
STRFN-INTUM-1X100MM-10M
Art.-Nr. 0893304312
EAN 4056807590141
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Intumeszierende Streifen für die brandschutztechnsiche Abschottung von brennbaren Rohren und Lüftungsleitungen in Schachtwänden.
Der Verschluss des Ringspalts erfolgt mit Gipsspachtel (A1) in der gesamten Wandstärke.
Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:
- Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229
- Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249
- Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592
- Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Datenblätter(X)
Anwendung im Innenbereich in Schachtwänden: Abschottung von brennbaren Rohren und Lüftungsleitungen in einseitig beplankten Schachtwänden oder Ständerwänden. Feuerwiderstandsklasse bis EI 90 U/U, Wandstärke ab 2 x 20 mm Gipskartonplatte.
Der Streifen wird in der entsprechenden Anzahl an Lagen um das brennbare Rohr oder die Lüftungsleitung gewickelt, mit Gewebeklebeband fixiert und mit einem Überstand von 30 mm zur Bauteiloberfläche ausgerichtet. Bei brennbaren Rohren beidseitig fixiert mit Rohrschellen.
Dicke | 1 mm |
Länge | 10 m |
Breite | 100 mm |
Feuerwiderstandsklasse | EI120 |
Farbe | Graphitgrau |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Werkstoff | Glasfilamentgewebe |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN EN 13501-1 |