Intumeszierender Streifen 7 KS

Intumeszierender Streifen IW
STRFN-(7KS)-INTUM-2X50MM-15M

Art.-Nr. 0893304309

EAN 4058794187557

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Intumeszierender Streifen 7 KS

Art.-Nr. 0893304309
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
Zur brandschutztechnischen Rohrabschottung von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.

Der Streifen ist für Wand- und Deckendurchführungen von brennbaren und nicht brennbaren Rohren mit Isolation aus Synthesekautschuk und von Alu-Verbundrohren.


  • Feuerwiderstandklasse bis EI 120 U/U Kombischott

  • Feuerwiderstandklasse bis EI 240 U/U Einzelrohrdurchführung

  • Im Brandfall aufschäumend

  • Leicht zu installieren

  • Kein Abtropfen im Brandfall

  • Äußerst geringer Platzbedarf

  • Einfache Befestigung
Hinweis

Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


  • Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229

  • Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249

  • Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592

  • Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung in Einzelrohrdurchführungen als intumeszierende Rohrmanschette. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Der Streifen lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Die dicker beschichtete Seite vom Streifen muss auf die Rohraußenwand abgewickelt werden! Der Streifen wird in der entsprechenden Anzahl an Lagen um das nichtbrennbare / brennbare Rohr bzw. die Isolation gewickelt, mit Tape fixiert und bündig zur Bauteiloberfläche ausgerichtet. Details siehe Montageanleitung.

Dicke

2 mm

Länge

15 m

Breite

50 mm

Feuerwiderstandsklasse

EI120

Farbe

Graphitgrau

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Werkstoff

Glasfilamentgewebe

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen