Intumeszierender Streifen IW-F

Intumeszierender Streifen IW-F
STRFN-(IW-F)-INTUM-1X125MM-10M

Art.-Nr. 0893304310

EAN 4058794187571

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Intumeszierender Streifen IW-F

Art.-Nr. 0893304310
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
Zur brandschutztechnischen Rohrabschottung von leichten Trennwänden, Massivwänden und Massivdecken.

Der Streifen ist für Wand- und Deckendurchführungen von nicht brennbaren Rohren, die mit brennbaren Isolierungen versehen sind; z.B. Kälteleitungen, die mit Kältekautschuk isoliert sind.


  • Feuerwiderstandklasse bis EI 120 U/U

  • Im Brandfall aufschäumend

  • Leicht zu installieren

  • Kein Abtropfen im Brandfall

  • Äußerst geringer Platzbedarf

  • Einfache Befestigung
Hinweis

Darf nicht mit zusätzlichen Anstrichen versehen werden!

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Brandschutzspezialisten in der jeweiligen Region zur Verfügung:


  • Region West: Hr. Gritsch / Hr. Kröss: 067682426552 / 067682426229

  • Region Süd: Hr. Romanov: 067682426249

  • Region Mitte: Hr. Reichhard: 067682426592

  • Region Ost: Hr. Habel / Hr. Schneeweis: 067682426569 / 067682426597
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verarbeitung im System Weichschott AB Kombi als intumeszierende Rohrmanschette. Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Anleitung

Der Streifen lässt sich einfach mit einem Messer oder einer Schere schneiden. Die dicker beschichtete Seite vom Streifen muss auf die Rohraußenwand abgewickelt werden! Fixieren des Streifens mit Klammern, Spannbändern oder mit verzinktem Draht. Details siehe Montageanleitung.

Dicke

1 mm

Länge

10 m

Breite

125 mm

Feuerwiderstandsklasse

EI120

Farbe

Graphitgrau

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Werkstoff

Glasfilamentgewebe

Baustoffklasse Bedingung

nach DIN EN 13501-1

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen