İnverter kaynak makinesi,ESI 200

İnverter kaynak makinesi,ESI 200

Ürün no. 5952000202

EAN 4046777426168

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İnverter kaynak makinesi,ESI 200

Ürün no. 5952000202
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
Small, powerful electrode welding inverter for all power jobs
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal voltaj

400 V/AC

Min./maks. akım

10-200 A

Kaynaklanabilir elektrotlar

1,5 - 5,0 mm

Kaynaklanabilir TIG kaynak elektroları

1,0 - 3,2 mm

Min./maks. elektrot kaynak akımı

10-200 A

Min./maks. TIG kaynak akımı

15-200 A

Maks. akımda (40°C) açma süresi

30 %

ED %100 değerinde kaynak akımı

130 A

ED %60 değerinde kaynak akımı

150 A

IP koruma sınıfı

IP 23

Yükseklik

211 mm

Genişlik

130 mm

Uzunluk

337 mm

Kaynaklanabilir malzeme kalınlığı

Çelik, 10 mm'ye kadar, Çelik/paslanmaz çelik 1-8 mm, Bakır, 1 - 3 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

6,000 kg

İnverter kaynak makinesi,ESI 200 dahil:
1 x
Kaynak kbl. elekt., inv. elektrot kaynağı ESI 200

ELTRWELDCBL-F.WELDINV-35SM-4M

Miktar: 1 x
Elektrot kaynağı invertörü için taşıma kılıfı
1 x
Elektrot kaynağı invertörü için taşıma kılıfı

CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK

Miktar: 1 x
1 x
Kaynak sistemi için topraklama kablosu

KAYNAK MAK.ŞASESİ-07023530 İÇİN-2,5M

Miktar: 1 x
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
Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Örtülü elektrot normal yeşil

WELDELTRD-REGULAR/GREEN-2,0X300

Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
x 360 ad.
Örtülü elektrot üniversal mavi

KAYNAK ELEKTRODU-ÜNİVERSAL-D2XL300 MM

Good weldability in all positions, particularly in descending position.
x 480 ad.
Örtülü elektrot normal yeşil

WELDELTRD-REGULAR/GREEN-2,5X350

Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
x 220 ad.
Örtülü elektrot üniversal mavi

WELDELTRD-UNI/BLUE-2,5X350

Good weldability in all positions, particularly in descending position.
x 300 ad.
Örtülü elektrot özel beyaz

WELDELTRD-SPECIAL/WHITE-2,5X350

Best weldability in awkward positions and for root welding.
x 200 ad.
Örtülü elektrot Inox 4 kırmızı

WELDELTRD-INOX/4RED-2,5X300

Particularly suitable for A4 stainless steel
x 87 ad.
Örtülü elektrot dökme 100 siyah

WELDELTRD-CAST100-BLACK-2,5X300

Ideally suited for cast iron welds.
x 112 ad.
Yumuşak lehim

SLDRROD-40P-1KG

DIN EN ISO 9453 standardına göre kurşun içerir
x 5 ad.
Örtülü elektrot normal yeşil

WELDELTRD-REGULAR/GREEN-3,2X350

Good weldability in all layers, even in a slightly inclined position (10–20°)
x 130 ad.
Örtülü elektrot üniversal mavi

WELDELTRD-UNI/BLUE-3,2X350

Good weldability in all positions, particularly in descending position.
x 190 ad.
Örtülü elektrot özel beyaz

WELDELTRD-SPECIAL/WHITE-3,2X350

Best weldability in awkward positions and for root welding.
x 130 ad.
Örtülü elektrot Inox 2 mor

WELDELTRD-INOX/2LILIC-3,2X350

Particularly suitable for A2 stainless steel
x 55 ad.
Örtülü elektrot Inox 4 kırmızı

WELDELTRD-INOX/4RED-3,2X350

Particularly suitable for A4 stainless steel
x 53 ad.
Örtülü elektrot Inox 29.9 sarı

WELDELTRD-INOX29.9-YELLOW-3,2X350

Universal electrode with rutile coating and very good welding properties.
x 55 ad.
Argon kaynak teli, paslanmaz çelik

WELDROD-TIG-1.4430-1,0MMX1M

x 5 ad.
Argon kaynak teli, paslanmaz çelik

WELDROD-TIG-1.4430-1,6MMX1M

x 5 ad.
Argon kaynak teli, paslanmaz çelik

WELDROD-TIG-1.4430-2,0MMX1M

x 5 ad.
Argon kaynak teli, paslanmaz çelik

WELDROD-TIG-1.4430-2,4MMX1M

x 5 ad.
Argon kaynak teli, paslanmaz çelik

WELDROD-TIG-1.4430-3,2MMX1M

x 5 ad.
WLV 17 TIG şaloma

TRCH-TIG-WLV17-(F.WELDINV-ESI150/200)

x 1 ad.
Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-1,0MM

x 10 ad.
Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın

ARGON MAKİN.İÇİN TUNGSTEN ELECTRODE 1,6

x 10 ad.
Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın

ARGON MAKİN.İÇİN TUNGSTEN ELECTRODE 2,4

x 10 ad.
Argon kaynağı için Tungsten elektrot,altın

TNGELTRD-TIG-GOLD-WLV17/WLT17/26-3,2MM

x 5 ad.
WLV 17 TIG kaldırma seti

ARGON TORÇU KOMPLE(ESI 150/ESI 200 İÇİN)

x 1 ad.
TIG ekipman kiti 1

ARG.KAYN.TORÇ AKSESUAR SETİ D1,6MM-12PRÇ

x 1 ad.
TIG ekipman kiti 2

ARG.KAYN.TORÇ AKSESUAR SETİ D2,4MM-12PRÇ