İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS
ÇİZİLMEZ KORUMA GÖZLÜĞÜ CEPHEUS-SAYDAM

Ürün no. 0899102250

EAN 4045727365021

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®

Ürün no. 0899102250
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
Hafif, iyi oturan iş güvenliği gözlüğü
  • Baskısız uyum için sportif içine itme braketi

  • Kısıtlanmamış yandan görünüm

  • Son derece darbeye karşı dirençli polikarbon mercek

  • Her iki tarafta çizik dirençli kaplama

  • %100 UV koruması (400 nm'ye kadar)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Koruyucu gözlük camının rengi

Berrak

Koruyucu gözlük camının malzemesi

Polikarbonat

UV koruma

400 nm

EN standardı

166, 170

Mekanik dayanım

F (45 m/sn.)

Koruyucu gözlük camının işaretlenmesi

2-1,2 W 1 F

Ürün ağırlığı (parça başına)

34,000 g

Koruyucu panel kaplaması

İçeride çizilmeye karşı son derece dayanıklı, Dışarıda çizilmeye karşı son derece dayanıklı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler