İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS®
İş güvenliği gözlüğü CEPHEUS
CEPHEUS
Register now and access more than 60,000 products
- Baskısız uyum için sportif içine itme braketi
- Kısıtlanmamış yandan görünüm
- Son derece darbeye karşı dirençli polikarbon mercek
- Her iki tarafta çizik dirençli kaplama
- %100 UV koruması (400 nm'ye kadar)
Koruyucu gözlük camının rengi | Gri |
Koruyucu gözlük camının malzemesi | Polikarbonat |
UV koruma | 400 nm |
EN standardı | 166, 172 |
Mekanik dayanım | F (45 m/sn.) |
Koruyucu gözlük camının işaretlenmesi | 5-2,5 W 1 F |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 52.000 g |
Koruyucu panel kaplaması | İçeride çizilmeye karşı son derece dayanıklı, Dışarıda çizilmeye karşı son derece dayanıklı |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)