İş güvenliği gözlüğü Spica®

ÇİZİLMEZ-BUĞULANMAZ KORUMA GÖZLÜĞÜ SPICA

Ürün no. 0899102330

EAN 4050641653468

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İş güvenliği gözlüğü Spica®

Ürün no. 0899102330
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
Gelişmiş konfor sağlayan sportif göz koruması

Koruma ve konfor


  • Geniş görüş alanı

  • Yüz için ideal uyum

  • Kaymayı önleyen ve konfor sağlayan yumuşak burun desteği

  • Ergonomik, yumuşak kaş desteği


Özel kaplamalı yüksek kaliteli camlar


  • Çizilmeye karşı dayanıklı cam yüzeyi ve iç kısımda kalıcı buğu önleyici kaplama

  • %100 UV koruması (400 Nm'ye kadar)


Yenilikçi gözlük sapı teknolojisi


  • Kişiye özel ayarlama ve üstün göz koruması için değişken sap açısı

  • Mükemmel genişlik uyarlaması için ayarlanabilir esnek sap bölgesi

  • Yumuşak sap uçları, sıkmadan tam olarak uyum sağlar
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Koruyucu gözlük camının rengi

Berrak

Koruyucu gözlük camının malzemesi

Polikarbonat

UV koruma

400 nm

EN standardı

166, 170

Mekanik dayanım

F (45 m/sn.)

Koruyucu gözlük camının işaretlenmesi

2C-1,2 W 1 FTKN

Ürün ağırlığı (parça başına)

40,000 g

Koruyucu panel kaplaması

Kalıcı olarak buğulanmaz iç yüzey, Dışarıda çizilmeye karşı son derece dayanıklı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler