Islak temizlik için temizlik bezi

Islak temizlik için temizlik bezi

Ürün no. 0899800770

EAN 4045989276417

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Islak temizlik için temizlik bezi

Ürün no. 0899800770
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
For residue-free wet cleaning of smooth surfaces.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kap

Rulo

Bez sayısı

500 ADET

Levha uzunluğu x levha genişliği

380 x 330 mm

m² başına kaplama ağırlığı

75 g

Renk

Mavi

Uzunluk x genişlik

160000 x 310 mm

Kesme sayısı

499 ADET

Sac uzunluğu

380 mm

Sac genişliği

330 mm

Malzeme

PP - Polipropilen

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temizleme kağıdı için tutucu, duvara monte

KAĞITHAVLU-ÇÖP TORB.DUVR.ASKI.50X63X32CM

Sturdy and durable, suitable for all common wiping and cleaning rolls