Isolier- und Absperrgrund
Isolier- und Absperrgrund
GRNDG-ISOLIERGRUND-WEISS-400ML
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Hochwertiges, weißes Isolier- und Absperrmittel für innen und außen
Sehr gute Isolier- und Absperrwirkung
- Für viele kritische Untergründe geeignet
- Greift Styropor nicht an
- Aromatenfrei
Zeitersparnis
- Schnelle Trocknung
- Hohes Deckvermögen
- Hohe Ergiebigkeit
Bei mehr als zwei Anstrichen und kritischen Untergründen Deckanstriche oder weitere Isolierfarbenanstriche erst nach mehreren Stunden aufbringen. Unzureichende Trocknungszeiten können die Isolierwirkung verschlechtern. Bei dicken, langsam trocknenden Decksystemen kann es infolge zu dünner Isolierschichten oder durch Porenbildung trotzdem zu Fleckenbildung kommen. Aus diesem Grund die Isolierwirkung unter Ihren Bedingungen zuerst prüfen. Die volle Isolierwirkung ist erst nach Überstreichen mit dem Deckanstrich sichtbar, daher immer im kompletten System abprüfen. Der Isolier- und Absperrgrund sollte kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde gelagert werden.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Datenblätter(X)
Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Wasserrändern, Nikotin, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften, Graffiti und vieles mehr. Geeignet auf Putz, Faserzement, Beton, Holz, Raufaser und allen weiß gestrichenen Untergründen.
Geeignet auf Putz, Faserzement, Beton, Holz, Raufaser und allen weiß gestrichenen Untergründen.
Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei Wasserflecken oder Ausblühungen sind die Verunreinigungen mit einer harten, trockenen Bürste gründlich abzubürsten; Nassreinigung ist zu unterlassen.
Spraydose:
Vor Gebrauch Spraydose ausgiebig schütteln. Auftrag erfolgt in dünnen Kreuzgängen, dazwischen Material trocknen lassen für maximale Isolierwirkung.
Lackdose:
Vor der Verarbeitung den Isolier- und Absperrgrund gut aufrühren! Nicht mit anderen Farben mischen oder abtönen. Nur saubere Werkzeuge verwenden. Material ist verarbeitungsfertig eingestellt, Verdünnen mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünnung möglich, verschlechtert jedoch die Isolierwirkung.
Beim Airless-Spritzen wird empfohlen, eine Düsengröße von 0,019" - 0,023" und einen Spritzdruck von 150 – 180 bar zu verwenden.
Chemische Basis | Acrylharzlack |
Farbe | Weiß |
Glanzgrad | Matt |
Geruch/Duft | Ketonisch |
Staubtrockenzeit | 15 min |
Grifffestigkeit | 20 min |
Staubtrockenzeit Bedingung | bei 20°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Verarbeitungstemperatur min. | 0.1 °C |
Verarbeitungstemperatur max. | 0.1 °C |
Verarbeitungsbedingung | trockener Untergrund |
Inhalt | 400 ml |
Gebinde | Aerosoldose |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Ergiebigkeit (Bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit) | Aerosoldose | ca. 2m² / Dose |
Lackdose | ca. 7m² / Liter (streichen / rollen) | |
Lackdose | ca. 5m²/ Liter (airless-spritzen) |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!