Isoliernagel Dämmstoffhalter
Isoliernagel W-IN 60mm
DBL-(W-IN)-KST-HF-D60MM-100-8X150MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für Befestigung auf Isolierungen
- Teller mit Löcher für Schrauben ø 4 mm für die Montage von Euroclip-Schelle für Rohrmontage oder auch Leuchten usw
- Man kann damit Dämmstoffe bis 14 cm überbrücken
- Der Dübelteil muss dabei in festem Untergrund Halt finden
Vorteil
Leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke.
Produktdetails
- Material: Polyamid PA
- Verarbeitungstemperatur: -20 bis +75°C
- Farbe: hellgrau
Datenblätter(X)
Dübellänge (l) (l) | 150 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) (da) | 100 mm |
Tellerdurchmesser | 60 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 10,5 mm |
Setztiefe (h s) | 45 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 75 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Halogenfrei | Ja |