Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Isoliernagel Dämmstoffhalter

Isoliernagel W-IN 60mm
DBL-(W-IN)-KST-HF-D60MM-140-10X175MM

Art.-Nr. 0903751175

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Isoliernagel Dämmstoffhalter

Art.-Nr. 0903751175

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Für Befestigung auf Isolierungen

  • Teller mit Löcher für Schrauben ø 4 mm für die Montage von Euroclip-Schelle für Rohrmontage oder auch Leuchten usw

  • Man kann damit Dämmstoffe bis 14 cm überbrücken

  • Der Dübelteil muss dabei in festem Untergrund Halt finden


Vorteil


Leichte Einbringung durch Daumendruck, keine Kältebrücke.



Produktdetails


  • Material: Polyamid PA

  • Verarbeitungstemperatur: -20 bis +75°C

  • Farbe: hellgrau

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Dübellänge (l) (l)

175 mm

Befestigungshöhe max. (d a) (da)

140 mm

Tellerdurchmesser

60 mm

Bohrernenndurchmesser (d 0)

10,5 mm

Setztiefe (h s)

45 mm

Bohrlochtiefe (t)

80 mm

Werkstoff

PA - Polyamid

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen