Isıyla daralan makaron, siyah
HSHRHOSE-BLACK-L100MM-(12,7-6,4MM)
Ürün no. 077101270
EAN 4011231770668
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Siyah |
Çap | 12,7 mm |
Çap (büzülmüş) | 6,4 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Büzüldüğünde manşon-et kalınlığı | 0,56 mm |
Yalıtkan dayanımı | 20 kV/mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 135 °C |
Min. büzülme sıcaklığı | 90 °C |
Malzeme | Poliolefin |
Alev geciktirici | Evet |