Isıyla daralan makaron, siyah
HSHRHOSE-BLACK-L100MM-(3,2-1,6MM)
Ürün no. 077100320
EAN 4011231770521
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Renk | Siyah |
Çap | 3,2 mm |
Çap (büzülmüş) | 1,6 mm |
Uzunluk | 100 mm |
Büzüldüğünde manşon-et kalınlığı | 0,43 mm |
Yalıtkan dayanımı | 20 kV/mm |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 135 °C |
Min. büzülme sıcaklığı | 90 °C |
Malzeme | Poliolefin |
Alev geciktirici | Evet |