Isıyla daralan makaron, siyah

HSHRHOSE-BLACK-L100MM-(9,5-4,8MM)

Ürün no. 077100950

EAN 4011231770620

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Isıyla daralan makaron, siyah

Ürün no. 077100950

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Renk

Siyah

Çap

9,5 mm

Çap (büzülmüş)

4,8 mm

Uzunluk

100 mm

Büzüldüğünde manşon-et kalınlığı

0,56 mm

Yalıtkan dayanımı

20 kV/mm

Min./maks. sıcaklık koşulları

-55 - 135 °C

Min. büzülme sıcaklığı

90 °C

Malzeme

Poliolefin

Alev geciktirici

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler