Isıyla eriyen yapıştırıcı 202

Isıyla eriyen yapıştırıcı 202

Ürün no. 0890100156

EAN 4046777930696

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Isıyla eriyen yapıştırıcı 202

Ürün no. 0890100156
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
High-strength, crystal clear hot melt adhesive for universal application
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik ağırlığı

500 g

Kimyasal baz

Etil vinil asetat

Renk

Tamamen açık

Uzunluk

200 mm

Çap

12 mm

Akışkanlık

19000 mPas

Yumuşama noktası

85 °C

Akışkanlık koşulları

Brookfield

Min./maks. açık tutulma süresi

16-60 s

Min./maks. işlem sıcaklığı

160 - 190 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

36 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

oda sıcaklığında, orijinal kabında

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler