İzolasyon dübeli W-ID seti, galvanize çelik
İzolasyon dübeli W-ID seti, galvanize çelik

Register now and access more than 60,000 products










Ankraj uzunluğu (l) | 95 mm |
Sıvada matkap deliği çapı/kaplama sac levha (d) | 30 mm |
Vida yüzeyi | Çinko kaplamalı |
Malzeme | PE - Polietilen |
Renk | Beyaz |
Vida diş çapı (d thr) | 8 mm |
Vida malzemesi | Çelik |
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 5 ADET |
Gömme derinliği (h s) | 95 mm |
Min. sıcaklık direnci | -20 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 100 °C |
Nominal delme çapı (d 0) - metin | Önceden delmeyin |
Parçadaki delik çapı (d Bau) | 5 mm |
Minimum bileşen kalınlığı (d) | 95 mm |
Kenar açıklığı (a r) | 150 mm |
Maks. vidalama derinliği (d a) | 70 mm |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime, Kokuşma, Hava |
Merkezden merkeze mesafe (a) | 300 mm |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!