İzolasyon sıvası, Bitudicht 1K

İzolasyon sıvası, Bitudicht 1K

Ürün no. 0893212023

EAN 4045989355013

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İzolasyon sıvası, Bitudicht 1K

Ürün no. 0893212023
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
Single-component, solvent-free bitumen thick coating filled with expandable polystyrene for sealing components in contact with the ground;
floors, balconies and terraces. Sealing material in accordance with ÖNORM EN 15814.

İçerik

30 l

Kimyasal baz

Bitüm sızdırmazlık macunu

Yoğunluk

0,65 kg/l

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar

5 - 30 °C / kuru yüzey

Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. yüzey işleme sıcaklığı /koşullar

5 - 30 °C / kuru yüzey

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Kaplama kalınlığı başına uygulama miktarı

1 kg/mm/m²

Belirtilen süre sonra yağmura dayanabilme

5 h

Min. kaplama kalınlığı

1 mm

Maks. kaplama kalınlığı

4 mm

pH değeri

10

Akışkanlık

2000 Pas

Akışkanlık koşulları

Brookfield

Uygulama koşulları

kuru yüzey

Çözücü içermez

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Glue and deep-penetrating brush

BRSH-PRIM/ADH-SZ170

High-quality brush retains shape and is supple thanks to fine fibre tips
Perdah malası, mantar kollu

SMOTHTRWL-A2-CORKHANDLE-280X130X0,75MM

Perdah malası, mantar kollu

SMOTHTRWL-A2-TOTH6-CORKHNDL-280X130X0,75