İzolasyon sıvası, Bitudicht 2K

İzolasyon sıvası, Bitudicht 2K

Ürün no. 0893212055

EAN 4045989355037

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İzolasyon sıvası, Bitudicht 2K

Ürün no. 0893212055
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
Two-component, solvent-free, highly flexible, crack-bridging bitumen/natural rubber coating filled with expandable polystyrene balls for sealing components in contact with the ground; floors, balconies and terraces.

İçerik

30 l

Kimyasal baz

Bitüm sızdırmazlık macunu

Yoğunluk

0,82 kg/l

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı /koşullar

5 - 30 °C / kuru yüzey

Min./maks. yüzey işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Min. yüzey işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. yüzey işlem sıcaklığı

30 °C

Min./maks. yüzey işleme sıcaklığı /koşullar

5 - 30 °C / kuru yüzey

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

pH değeri

10

Akışkanlık

230 dPas

Akışkanlık koşulları

Brookfield

Uygulama koşulları

kuru yüzey

Çözücü içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Perdah malası

MALA ÇELİK 280X130X0.75

Ahşap saplı çelik mala
x 1 ad.
Dişli mala

TOTRWL-SST-WOODHNDL-SERW6

Pasa dayanıklı, paslanmaz çelik mala, ahşap tutma saplı
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Glue and deep-penetrating brush

BRSH-PRIM/ADH-SZ170

High-quality brush retains shape and is supple thanks to fine fibre tips
Perdah malası, mantar kollu

SMOTHTRWL-A2-CORKHANDLE-280X130X0,75MM

Perdah malası, mantar kollu

SMOTHTRWL-A2-TOTH6-CORKHNDL-280X130X0,75