JAMO® Ahşap/beton için mesafeli montaj vidası

JAMO ahşap/beton, galv. çel. AW

Ürün no. 0234563145

EAN 4038898498650

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
JAMO® Ahşap/beton için mesafeli montaj vidası

Ürün no. 0234563145

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ahşap, taş veya beton yüzeylerdeki ahşap alt yapıların mesafelerinde değişiklikler yapmak için vida.
  • Sertleştirilmiş çelik

  • Galvanize, mavi pasifize.

  • AW kafa tipi veya eksenel eş merkezlilik yoktur

  • Vida ucunun hızlı kapması

  • Optimum merkezleme
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanıAhşap, taş veya beton yüzeylerdeki ahşap alt yapıların mesafelerinde değişiklikler yapmak için

Nominal çap (d)

6 mm

Uzunluk (l)

145 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa çapı (dh)

12,5 mm

Vida başı yüksekliği (k)

3,5 mm

Kafa ayrıntıları

Baş altı diş

Vida iç yolu

AW30

Nominal çap 2

9,9 mm

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Ayar için altbaşlı dişli ile kısmi diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş uzunluğu (lg)

70 mm

Göbek çapı

3,9 mm

Kafa dişi göbek çapı

7,4 mm

Uç şekli

Malzeme

Sertleştirilmiş çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Ahşap, Üretilmiş ahşap ürün, Tahta kontrplak (BSP), Yumuşak kereste, Dübel, İnşaat kayını, OSB

Uygulama alanı

Mesafe takozu montajı, Ayar, Altyapı

Maks. vidalama açısı

90 Derece

Min. vidalama açısı

0 Derece

Onay

Test raporu 50923397, ETA-11/0190

RoHS uyumlu

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yakasız, plastik çok amaçlı Zebra Shark® dübel

AHTAPOT DÜBEL 8X51MM

Neredeyse tüm inşaat malzemelerinde bulunan armatürler için üniversal dübel (düşük yük aralığı)
x 200 ad.
Plastik çok amaçlı dübel, Shark, yakalı

DWL-PLA-COLLAR-8X52

Universal anchors for fastenings in almost all building materials for the lower load range
x 200 ad.