Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Jednoskładnikowy klej do szyb Ultimate

Klej do szyb, Ultimate

Nr art. 0890023831
EAN 4046777085853

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Wysokiej jakości jednoskładnikowy klej do szyb do wszystkich typów pojazdów, który może być używany w każdym sezonie

Możliwość stosowania w prawie każdej porze roku


  • 1-godzinny czas postoju w przypadku samochodów osobowych z poduszką powietrzną w temperaturze otoczenia od -10°C do +35°C

  • W przypadku większych pojazdów należy zapoznać się z kartą danych technicznych, aby uzyskać informacje na temat czasów postoju

  • Odpowiedni do pojazdów wyposażonych w systemy wspomagania kierowcy


Sprawdzony pod względem bezpieczeństwa


  • Czas postoju pojazdu potwierdzony podczas testów zderzeniowych i certyfikat TÜV zgodny z normą FMVSS208/212

  • Spełnia wymagania producentów OEM (producentów oryginalnego sprzętu, producentów pojazdów)


  • Wzmacniający klej do szyb pojazdowych o wysokiej wytrzymałości

  • Odpowiedni do anten, nieprzewodzący

  • Idealnie nadaje się do aluminiowych, magnezowych i hybrydowych karoserii, ponieważ zapobiega korozji kontaktowej
Uwaga

Nie nadaje się do łączenia tylnych szyb kabrioletów z poszyciem z tkaniny.



Podczas przygotowywania powierzchni konieczne jest stosowanie aktywnego środka czyszczącego Würth i środka Würth Varioprimer. Przed użyciem produktów należy sprawdzić, czy nie upłynął ich czas przydatności do użycia. Klej nanosić pistoletem prostopadle do ramy, zaczynając od środka dolnej krawędzi okna. Nie parkować pojazdu na podnośniku. Przestrzegać informacji dotyczących kształtu elementów wygiętych podanych przez producenta pojazdu. Przestrzegać instrukcji dotyczących sposobu dozowania i czasu schnięcia.


Instrukcje dotyczące zastosowania są zaleceniami opartymi na przeprowadzonych testach oraz naszym doświadczeniu. Przed użyciem produktu należy wykonać własne testy. Ze względu na dużą różnorodność zastosowań oraz sposobów przechowywania i warunków pracy nie możemy przyjąć odpowiedzialności za wyniki użycia do konkretnego zastosowania. Nasz dział obsługi klienta bezpłatnie udostępnia informacje techniczne lub porady, jednak te usługi są świadczone z wyłączeniem odpowiedzialności, chyba że informacje w ramach tych usług zostały udzielone na podstawie zawartej umowy lub konsultant działa w określonym celu. Gwarantujemy stałą jakość naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i modernizacji naszych produktów.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Wymiana szyb we wszystkich typach pojazdów

Instrukcja

Podczas używania należy zapewnić czystość miejsca pracy. Bardzo ważne jest używanie produktu wraz z towarzyszącymi elementami systemu Würth w celu zapewnienia prawidłowego i bezbłędnego wykonania. Podczas nakładania kleju należy przestrzegać instrukcji pracy dołączonej do produktu.


Preparat Varioprimer musi być nakładany na świeżo malowane powierzchnie. Przed nałożeniem preparatu gruntującego farba musi całkowicie wyschnąć.

Zawartość

400 ml

Pojemnik

Torba

Baza chemiczna

Utwardzony wilgocią 1-składnikowy poliuretan

Kolor

Czarny

Min. czas tworzenia naskórka

15 min

Gęstość/warunki

1,27 g/cm³ / 20°C

Możliwość jazdy - warunki

Przy temperaturze otoczenia -10°C do 35°C

Maks. czas otwarcia/warunki

15 min / Przy 23°C i względnej wilgotności powietrza 50%

Min./maks. temperatura aplikacji

5 do 35 °C

Odporność temperaturowa min./maks.

-40 do 120 °C

Wytrzymałość na ścinanie

5.5 MPa

Czas przechowywania po wyprodukowaniu/warunki

12 Miesiące / od 5°C do 25°C

Wytrzymałość na rozciąganie

9 MPa

Zapach

Bezzapachowy

Twardość Shore'a typu A

60

Masa produktu (jednej sztuki)

490,200 g

Przechowywanie od daty produkcji

12 Miesiące

Gęstość

1,27 g/cm³

Szybkość utwardzania

4 mm/d

Możliwość jazdy (z poduszką powietrzną)

1 h

Możliwość jazdy (bez poduszki powietrznej)

30 min

Wydłużenie przy zerwaniu

300 %

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Pędzel do preparatu gruntującego

PEDZEL DO PRIMERA 893 21/200 2

Do montażu szyb
x 10 szt.
Varioprimer safe + easy

VARIOPRIMER SAFE+EASY-10ML

Wielofunkcyjny środek do przygotowania powierzchni podczas wymiany szyb
x 12 szt.
Środek do czyszczenia szkła Aktywny środek czyszczący

AKTYWNY ZMYWACZ 500 ML

Specjalny środek czyszczący do obróbki wstępnej podczas naprawy szyb
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
Odpowiednie rękawice:
 
Produkt
Opis
Rękawica domowa
Rękawica domowa
Opis:
Poziom przenikania: 1
Najwyższej jakości rękawica do czyszczenia, odporna na przenikanie płynów, z naturalnego lateksu
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Rękawica ochronna do substancji chemicznych nitrylowa
Opis:
Poziom przenikania: 2
Wyściółka z weluru bawełnianego
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Rękawica ochronna do substancji chemicznych, nitrylowa, wysoka trwałość
Opis:
Poziom przenikania: 3
Wydłużony mankiet ochronny, wysoka trwałość
Permeacja to proces, w którym substancja chemiczna przenika na poziomie molekularnym przez materiał rękawicy ochronnej. Czas między pierwszym kontaktem substancji z rękawicą a początkiem permeacji materiału jest nazywany czasem przebicia.
Zmierzony czas przebicia
Poziomy permeacji
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Ważne informacje:

Podane informacje są oparte na doświadczeniach oraz dotyczą warunków laboratoryjnych i mają charakter poglądowy. Jednakże, właściwa zdatność rękawicy zależy od konkretnych warunków jej użytkowania i musi zostać potwierdzona przez przeprowadzenie odpowiedniej próby w warunkach roboczych. Zważywszy na różnorodność używanych materiałów i substancji chemicznych nie można, w niektórych przypadkach, wykluczyć ewentualnych niezgodności lub problemów powstałych podczas użytkowania. Z przyjemnością pomożemy w wybraniu odpowiednich rozwiązań