Jednoskładnikowy lakier cienkowarstwowy
Jednoskładnikowy lakier cienkowarstwowy
Register now and access more than 60,000 products
- Doskonała ochrona przed korozją
- Doskonałe krycie i wypełnianie
- Szybkoschnący
- Ogromna oszczędność czasu
- Wysoka elastyczność
- Wysoki stopień odporności na uderzenia
- Dobre pokrycie krawędzi
- Doskonałe właściwości malowania wałkiem i pędzlem
- Chronić przed mrozem. Sprawdzić kolor przed nałożeniem. Powierzchnia musi zostać odpowiednio przygotowana. Sposób przygotowania zależy od rodzaju powierzchni. W szczególnych wypadkach zaleca się wykonanie wstępnego czyszczenia lub nałożenie wstępnej warstwy. Dodatkowe informacje można znaleźć na arkuszu danych technicznych.
- W celu uzyskanie wyższej odporności na benzynę, chemikalia i promieniowanie UV, a także w celu przyspieszenia suszenia i podwyższenia twardości powierzchni należy stosować rozcieńczalnik utwardzający zamiast uniwersalnego.
Materiały dodatkowe(X)
Dostępne kolory: Patrz lista odcieni
Do gruntowania i malowania kontenerów, układu jezdnego, przyczep, ciągników, maszyn rolniczych i budowlanych, sprzętu do odśnieżania, bram, ram, kontenerów na gruz i wyposażenia. Do używania podczas prac ślusarskich na konstrukcjach stalowych, poręczach.
Klejone powierzchnie:
- Utwardzone stare powłoki lakiernicze
- Nowe podzespoły z podkładem fabrycznym
- Stal zwykła i ocynkowana
- aluminium
- Części wzmocnione włóknem szklanym
Narzędzia do nakładania:
Pędzel, wałek lub pistolet lakierniczy, minimalny rozmiar dyszy 1,9 mm
Przygotowanie podłoża
Oczyścić żelazo i stal, przeszlifować tam, gdzie jest to wymagane (usunąć rdzę, kamień kotłowy, łuszczące się powłoki); odtłuścić środkiem do usuwania silikonu.
Zawartość | 25 kg |
Kolor | Odcienie kolorów kategoria 2 |
Baza chemiczna | Żywica alkidowa |
Stopień połysku | Jedwabisty połysk |
Zapach | Charakterystyczny |
Min. czas schnięcia | 25 min |
Maks. czas schnięcia | 30 min |
Czas schnięcia – warunki | W temp. 20°C |
Maks. odporność temperaturowa | 130 °C |
Krótkotrwała odporność temperaturowa maks. | 150 °C |
Gęstość | 1,396 g/cm³ |
Gęstość - warunki | 20°C, DIN 53217 |
Warunki stosowania | Przy 10°C i względnej wilgotności powietrza 80% |
Przechowywanie od daty produkcji | 36 Miesiące |
Maks. stężenie lotnych związków organicznych | 420 g/l |
Stężenie lotnych związków organicznych (CH) | 339,4 g/l |
Dopuszczalne stężenie lotnych związków organicznych – warunki | Kategoria produktów 2(d) |
Lepkość/konsystencja | Płynna |
Lepkość | 10000 mPas |
Lepkość - warunki | 20°C, spełnia wymagania DIN 53211 |
Wytrzymałość końcowa – warunki | W temp. 20°C |
Przygotowanie podłoża | Czyste żelazo i stal, wygładzić papierem ściernym w razie potrzeby (w celu usunięcia rdzy, kamienia, walcowiny) i natłuścić środkiem do usuwania silikonu |
Zawartość ciał stałych – warunki | na materiale głównym |
Zawartość frakcji stałej min./maks. | 73-77 % |
Min./maks. wydajność (powierzchn.) | 5,2-5,7 m² |
Wytrzymałość końcowa po min./maks. | 8 d-10 d |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!