Jet taşı makinesi için konik fırça

Jet taşı makinesi için konik fırça

Ürün no. 0714694090

EAN 4024835986540

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Jet taşı makinesi için konik fırça

Ürün no. 0714694090
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
The special shape makes it ideal for machining corners, edges and hard-to-reach areas on steel and cast iron. For medium- to heavy-duty brushing.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap (D)

100 mm

Etkin genişlik (A)

12 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

25 mm

Şaft (d)

Silidir sap

Tel çapı

0,5 mm

Tasarım

Örülmüş

Tel malzemesi

Sertleştirilmiş çelik

Maks. devir sayısı

12500 dev/dk

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler