Jeu d'outils d'inspection 8 pièces
Kit d'outils d'inspection, 8 pièces
KIT D'INSPECTION PROFESSIONNEL
Art. N° 071435 353
EAN 4045989381043
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Convient aux travaux d'inspection dans des endroits difficilement visibles
- Pour éclairer les endroits difficiles d'accès
- Pour retrouver des objets perdus dans les recoins
Comprend :
1 manche télescopique, longueur 190-655 mm équipé d'un mécanisme de dégagement rapide 1/4
1 miroir carré de 64 x 42 mm avec raccord tournant
1 miroir rond, diamètre 60 mm avec raccord pivotant
1 lampe à LED de haute qualité avec une durée de vie allant jusqu'à 100 000 heures
1 aimant, diamètre 17 mm, avec force magnétique d'environ 3,6 kg
3 piles LR 44 (réf. 082708 13)
1 boîte de rangement avec alvéole en mousse
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les travaux d'inspection sur les moteurs, les engrenages, les articulations, les intérieurs, etc.
Nombre de pièces de l'assortiment | 8 PCS |
Longueur x largeur x hauteur | 240 x 110 x 50 mm |