Jeu de barres de guidage, système encastré SlideLine 55 Plus
Jeu de loquets de guide, en ligne, SlideLine 55 Plus
Register now and access more than 60,000 products
- A percer et visser
- 2 barres de guidage sont requises par porte coulissante
Fiches de données de sécurité(X)
Buffets, armoires de bureau
A percer et visser sur portes coulissantes en bois
Matière de la porte | Bois |
Option d'installation | Encastré |
Convient pour poids de porte max. | 30 kg |
Convient pour épaisseur de porte min. | 16 mm |
Convient pour épaisseur de porte max. | 19 mm |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 16-19 mm |
Convient pour une largeur de porte min. | 400 mm |
Convient pour largeur de porte max. | 2000 mm |
Convient pour une largeur de porte min./max. | 400-2000 mm |
Convient pour hauteur de porte max. | 1500 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!