Jeu de charnières de freinage Pour la rénovation

Jeu de charnières de freinage pour la rénovation

Art. N° 0686310236
EAN 4062856631155
Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Le battant de porte s'arrête dans la position souhaitée
  • La pièce de cadre est vissée ou rivetée sur les cadres en acier

  • Empêche la porte de s'ouvrir et de se fermer toute seule

  • La structure conique du roulement permet d'obtenir l'effet de freinage

  • Le poids propre du battant de porte détermine le l'effet de freinage

  • Les charnières doivent être utilisées par paires

  • Sans entretien
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Convient pour

Portes intérieures

Matière

Acier

Finition

Nickelé

Diamètre de roue

15 mm

Vers DIN

DIN R/L

Capacité de charge avec 2 charnières

30 kg

Capacité de charge avec 3 charnières

45 kg

Résistance au contournement min.

15 mm

Convient pour une largeur de porte min./max.

610-860 mm

Nombre de trous de perçage

3

Diamètre de vis

4,5 mm

Longueur du tenon

50 mm