Jeu de charnières de freinage Pour les cadres en métal
Jeu de charnières de freinage pour cadres en métal
Register now and access more than 60,000 products
- Empêche la porte de s'ouvrir et de se fermer toute seule
- La structure conique du roulement permet d'obtenir l'effet de freinage
- Le poids propre du battant de porte détermine le l'effet de freinage
- Les charnières doivent être utilisées par paires
- Sans entretien
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Portes intérieures à feuillure |
Matière | Acier |
Finition | Nickelé |
Diamètre de roue | 15 mm |
Vers DIN | DIN R/L |
Capacité de charge avec 2 charnières | 30 kg |
Capacité de charge avec 3 charnières | 45 kg |
Résistance au contournement min./max. | 15-22 mm |
Convient pour une largeur de porte min./max. | 610-860 mm |
Palier lisse | Oui |