Jeu de chevilles pour isolation, acier zingué W-ID

Kit chevilles pour isolation, W-ID, acier zingué
CHEV-(W-ID-KIT)-PLAST-30X95-M10-(A2K)

Art. N° 090350096

EAN 4050642382336

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu de chevilles pour isolation, acier zingué W-ID

Art. N° 090350096

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

Pour la fixation de charges légères sur panneaux d'isolation (par ex. murs extérieurs avec systèmes composites d'isolation thermique).
  • Aucune installation en retrait complexe nécessaire pour les raccords légers

  • Fixation rapide et économique

  • Pas de pont thermique

  • Résiste à la dégradation, aux intempéries et au vieillissement (PE de haute qualité)

  • Possibilité de montage manuel ou avec une visseuse sans fil

  • Montage préalable

  • Fixation par verrouillage de forme

  • Livré prémonté

  • Le goujon fileté peut être retiré ou partiellement dévissé pour l'alignement


Contenu de la livraison :


  • W-ID 95

  • Rosace de couverture PA6

  • Flexible en PVC, 12,0 x 65 mm

  • Goujon fileté, M10 x 120 mm, zingué

  • Embout TX 25
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Pour la fixation de charges légères sur panneaux d'isolation (par ex. murs extérieurs avec systèmes composites d'isolation thermique)

  • Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable

  • Fixation de panneaux bois, éclairage, système d’alarme, etc. Utilisation dans les domaines du froid, de la climatisation, de l'isolation, etc.

Longueur (l)

95 mm

Diamètre de perçage dans crépis/bardage (d)

30 mm

Finition de la vis

Galvanisé

Matière

Polyéthylène - PE

Couleur

Blanc

Diamètre de filetage (d Gew)

8 mm

Matière de la vis

Acier

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Profondeur de pose (hs)

95 mm

Résistance thermique min.

-20 °C

Résistance thermique max.

100 °C

Condition pour diamètre de perçage (d0)

Ne pas prépercer

Diamètre de passage support (dBau)

5 mm

Épaisseur du support min. (d)

95 mm

Distance au bord (ar)

150 mm

Profondeur de vissage de la vis max. (da)

70 mm

Résistance à

Vieillissement, Décomposition, Intempéries

Entraxe (a)

300 mm

Jeu de chevilles pour isolation, acier zingué W-ID comprenant:
20 x
Cheville pour isolation W-ID

CHEV-PR-PANNEAU-ISOL-(W-ID)-PLAST-30X95

Description: Pour la fixation de charges légères dans des matériaux isolants résistants à la pression (par ex. façade avec ETICS)
Quantité: 20 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Boulon hexagonal à filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

VIS-TH-FT-ISO4017-8.8-CLE13-(A2K)-M8X30
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Collier pour fixer les tuyaux de descente

ROSETTE-CHEV-(W-ID)

Pour recouvrir visuellement les kits de chevilles pour isolation SHARK® ISO 95 et le système de fixation pour montage en retrait AMO®-Therm Mini
x 10 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur DIN 7428 E 6.3 (1/4 pouce)

CONNECTEUR, 1/4, 1/2, 74MM

Permet l'utilisation de douilles sur les machines équipées d'un mandrin standard.
x 1 pcs
Clé mixte métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-COURTE-POWERDRIV-8MM

Forme courte, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Outil de vissage pour les goujons filetés

OUTILS DE POSE POUR GOUJONS M10

Ne nécessite ni vissage ni ajustage supplémentaire des pièces filetées dans l'écrou