Jeu de pinces à sertir

Jeu de pinces à sertir 6 pcs

Art. N° 0714107920

EAN 4050641041821

Prix affichés aux clients après connexion
Jeu de pinces à sertir

Art. N° 0714107920
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
Avec 5 jeux de mâchoires interchangeables

Kit de pinces à sertir avec cliquet automatique, verrouillage réglable et déverrouillage à point de pression



Comprend 5 inserts de sertissage interchangeables pour :



Buse A


  • Pour cosses électriques isolées et non isolées de 0,5-6,0 mm2 (rouge, bleu, jaune)

  • DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²


Buse B


  • Pour cosses électriques fermées non isolées de 1,5-10,0 mm2

  • DIN 1,5/2,5/6/10 mm²


Buse C


  • Pour cosses électriques ouvertes et non isolées de 0,5-6,0 mm, jusqu'à 6,3 mm de large

  • DIN 0,5-1,0/1,5-2,5/4-6 mm²


Buse D


  • Petits embouts de câbles isolés avec et sans collier de 0,5-4 mm2

  • DIN 0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4 mm²


Buse F


  • Grands embouts de câbles isolés de 6-16 mm2

  • DIN 6/10/16 mm²
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Jeu de pinces à sertir comprenant:
Pinces sertir cosses, chg rap av fonction cliquet
1 x
Pinces sertir cosses, chg rap av fonction cliquet

CRMPPLRS-QCKCHNG-RTCHT-WO.DIE

Quantité: 1 x
1 x
Insert à changem. rapide pr cosses électr. isolées

QCHINRT-F.INSUCBLLUG

Quantité: 1 x
1 x
Insert chgt rapide pr cosses élec non isol fermées

QCHINRT-F.CLSDUNINSUCBLLUG

Quantité: 1 x
1 x
Insert chgt rapide pr cosses électr. non isol ouv.

QCHINRT-F.CRMPPLRS

Quantité: 1 x
1 x
Insert chgt rapide pr embouts câble av/ss collier

QCHINRT-F.WENDFERW./WO.COL

Quantité: 1 x
1 x
Insert à changement rapide pour embouts de câble

QCHINRT-F.WENDFER

Quantité: 1 x