Jigsaw blade 3S Wood Extra Clean
Jigsaw blade 3S Wood Extra Clean
Ürün no. 060809122
EAN 4045989597802
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 90 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-50 mm |
Diş aralığı | 2,2 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Yapışık ahşap, Kontrplak |
Şunun için uygun: | Ahşap |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk (L) | 117 mm |
Tasarım | Keskinleştirilmiş ve bilenmiş |