Jigsaw blade 3S, stainless steel

TESTERE UCU METAL A2 50/1.4 3AD

Ürün no. 061525014

EAN 4011231515085

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Jigsaw blade 3S, stainless steel

Ürün no. 061525014
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
High-performance saw blade with carbide strip and precision-ground teeth for high cutting capacity and a long service life
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çalışma uzunluğu

57 mm

Min./maks. malzeme kalınlığı

2-5 mm

Diş aralığı

1,4 mm

Özellikle şunun için uygun

Paslanmaz çelik, sac levhalar ve profiller

Parça sayısı

3 ADET

Dekupaj ucu bağlantı tipi

T sap

Uzunluk

82 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler