Jigsaw blade 3S wood Extra Clean II
JIGSAWBLDE-WO-XCII-5PCS-BIMET-90/2,0
Ürün no. 0615092020
EAN 4068362441165
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çalışma uzunluğu | 90 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-50 mm |
Diş aralığı | 2 mm |
Özellikle şunun için uygun | Sert ahşap, yumuşak ahşap, Laminant, Yapışık ahşap, Kontrplak |
Şunun için uygun: | Ahşap |
Parça sayısı | 5 ADET |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | T sap |
Uzunluk (L) | 117 mm |
Tasarım | Keskinleştirilmiş ve bilenmiş |