Joint cutter EFF 180-68
Joint cutter EFF 180-68
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Güç girişi | 1400 W |
Maks. rölanti devri | 7300 dev/dk |
Pul çapı | 180 mm |
Makine ağırlığı | 4,7 kg |
Kablo uzunluğu | 4 m |
Maks. kesme derinliği | 68 mm |
SP-CABLE-WITH-PLUG
CUTDISC-DIA-LS-RS-WINDOWJOINT-TH2,2-D180
ZEBRAÜrün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat