Joint plat Pour les joints à vis à fermeture plate dans les tuyaux d'eau potable et de chauffage
Joint plat
JOINT POUR TUYAUX INOX DN 25
Register now and access more than 60,000 products
Certifié DVGW
Une déformation simultanée du joint, aux valeurs maximales de contrainte de température et de pression, n'est pas possible. Les spécifications dépendent également du milieu et sont par conséquent données uniquement à titre indicatif.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Fibre aramide |
Couleur | Gris |
Largeur nominale DN | DN 25 |
Diamètre intérieur (d1) | 25 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 38,5 mm |
Épaisseur (h) | 2 mm |
Résistance thermique min. | -50 °C |
Résistance thermique max. | 200 °C |
Pression de service max. | 40 bar |
Marque d'homologation | DVGW |