Jump starter 12-V Li-Ion Booster LB 1000
Jump starter 12-V Li-Ion Booster LB 1000
BOOSTER -(LIIONBOOST-LB1000)-12V
Register now and access more than 60,000 products
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj akumulatora/baterii | Li-lon |
Prąd znamionowy | 1000 A |
Maks. natężenie prądu | 2000 A |
Pojemność akumulatora/baterii | 7000 mAh |
Przekrój drutu | 21.15 mm² |
Wysokość | 324,5 mm |
Szerokość | 80,5 mm |
Głębokość | 229 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 3310 g |