Jump starter 12V Li-Ion Booster LB 1000
AKÜ TAKVİYE CİHAZI-(LB1000)-12V
Ürün no. 0772150005
EAN 4099618779718
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. silindir hacmi için uygun | 0 cm³ |
Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi | 7000 mAh |
Maks. akım | 2000 A |
Nominal akım | 1000 A |
Tel kesiti | 21,15 mm² |
Genişlik x yükseklik x derinlik | 80,5 x 324,5 x 229 mm |
Şarj edilebilir batarya/batarya tipi | Li-lon |
Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil | Hayır |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 2 ADET |
Muhafaza malzemesi | ABS/TPE/Metal |
Renk | Gri, Siyah |
Ekran | 4 satır LCD |