Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Ürün no. 0772070005

EAN 4099618653018

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Jump starter 12V Li-ion Booster LB 600

Ürün no. 0772070005
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
Professional, powerful jump starter. Under normal external conditions, starts all vehicles with an on-board voltage of 12 V
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. silindir hacmi için uygun

0 cm³

Şarj edilebilir pil/pil kapasitesi

7000 mAh

Maks. akım

1400 A

Nominal akım

600 A

Tel kesiti

13,3 mm²

Genişlik x yükseklik x derinlik

68 x 194 x 283 mm

Şarj edilebilir batarya/batarya tipi

Li-FePO4

Kalıcı olarak monte edilmiş şarj edilebilir pil/pil

Evet

Şarj edilebilir pil/pil sayısı

1 ADET

Muhafaza malzemesi

ABS/TPE/Metal

Renk

Gri, Siyah

Ekran

4 satır LCD

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler