KFZ-Batterieladegerät GYSFLASH 123.12 CNT-FV
Kfz-Batterieladegerät GYSFLASH 12V - 120A
LADEGER-BATT-KFZ-GYSFLASH-12V-120A
Art.-Nr. 9501020507
EAN 4099618920745
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Das GYSFLASH 123.12 CNT FV ist ein 120A starkes Inverter-Ladegerät
- Es kann bei 12V Blei-Säure oder Lithium (Lithium-Ionen "Standard" + Lithium-Eisen-Phosphat)-Batterien die Spannung während der Fahrzeugdiagnose stabilisieren
- Es garantiert auch bei Batterien modernster Fahrzeuge eine optimale Ladequalität
- Der USB-Anschluss mach das Gerät personalisierbar
Datenblätter(X)
4 Bedienmodi
- Ladung : für Blei-Säure- und Lithium-Batterien mit 12 V von 5 bis 1500 Ah.
- Diagnose : versorgt im Diagnose-Stadium Fahrzeugbatterien mit bis zu 120 A, z.B. in Werkstätten.
- Showroom-Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung im Vorführraum mit Strom und sorgt für eine optimale Ladung der Batterie.
- Test-Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung, des Startersystems (Motorstarter + Batterie) und der Lichtmaschine.
Ladestrom bei 12 V | 120 A |
Ladekennlinie | IUoU |
Schutzart IP | IP 20 |
Kabellänge | 2,5 m |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 5 m |
Kabelquerschnitt | 25 mm² |
Produktgewicht (per Stück) | 6500 g |
Verpolungsschutz | Ja |