KFZ-Batterieladegerät WBC-30

Kfz-Batterieladegerät WBC 12/24 V - 30/15 A
BATTLADEGER-KFZ-(WBC-30)-30/15A-12/24V

Art.-Nr. 0510955902

EAN 4062856435807

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
KFZ-Batterieladegerät WBC-30

Art.-Nr. 0510955902
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
Das Profi Ladegerät für 12V und 24V Starterbatterien (Nass, AGM/EFB, Lithium). Der ideale Partner in der Werkstatt. Lädt Batterien mit einer Kapazität zwischen 60 und 460Ah, mit einem Ladestrom von 30A (12V) oder 15A (24V). Geeignet für PKWs und Transporter. Darf nicht für Motorräder verwendet werden!

Flexible Anwendung je nach Situation


  • Auswahl verschiedener Lademodi - 12V / 24V / Supply / Desulfation / Cold

  • Auswahl verschiedener Batterietypen - Nass / AGM/EFB (Start/Stop) / Lithium


Intelligente Mikroprozessor Lade-Technologie


  • Lädt bis zu 3 mal schneller als konventionelle Geräte

  • Lädt tiefentladene Batterien schon ab 0.5V Restspannung


Maximale Sicherheit


  • Schutz vor Überladung, Verpolung, Spannungspitzen, etc.

  • Beste Temperaturüberwachung mittels Fühler und Ventilationssystem

  • Automatischer Ladestopp bei Erkennung von Risiken
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Serviceladung - Kundendienst, Service, Diagnose - (WET, AGM, LITH)


Erhaltungsladung - Ausstellungsraum, Lager (SUP)


Spezielle Ladung - für tiefentladene Batterien (DES), bei kaltem Wetter (*)

Anleitung

1. Rote Klemme an + Pol, danach schwarze Klemme an Fahrzeugmasse oder - Pol


2. Stromkabel an 230V Steckdose anschliessen


3. Zuerst Lademodus dann Batterietyp wählen


4. 3s Modustaste drücken, um die Ladung zu unterbrechen oder zu stoppen

Frequenz

50 Hz

Ladespannung max. bei 12 V

15,8 V

Ladespannung max. bei 24 V

29,8 V

Ladestrom bei 12 V

30 A

Ladestrom bei 24 V

15 A

Akku-/Batteriekapazität min./max

60-460 Ah

Leistung

447 W

Akku-/Batteriebezeichnung

12 V Blei-Säure-Batterien (Offene und wartungsfreie, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 12 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4), 24 V Blei-Säure-Batterien (Offene, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM Vlies, EFB, EFB+), 24 V Lithium-Ionen Akku (LiFePO4)

Ladekennlinie

8-stufig

Schutzart IP

IP 20

Kabellänge

150 cm

Vollisolierte Lade-Klemmen

Ja

Länge (Batterieladekabel mit Klemmen)

258 cm

Kabelquerschnitt

6,6 mm²

Länge x Breite x Höhe

259 x 181 x 77 mm

Produktgewicht (per Stück)

2500,000 g

Farbe

Schwarzgrau

Funkenschutz

Ja

Verpolungsschutz

Ja

Prüfzeichen

CE

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen