Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt

Verbandtasche 3-teilig unbedruckt
UNFALLNOTAUSR-SET-DIN3164-ORANGE-3TLG

Art.-Nr. 089952012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

KFZ-Verbandstasche 3-teilig unbedruckt

Art.-Nr. 089952012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Verbandsmaterial nach DIN 13164-2014
  • Die austauschpflichtigen Teile sind separat verpackt und können nach dem Verfall problemlos ausgewechselt werden.

  • Euro-Warndreieck klein, geprüft nach EG-Richtlinie

Besonders leicht und handlich


  • Warnweste DIN EN ISO 20471 (orange) mit Klettverschluss und zwei reflektierenden Streifen

Erfüllt alle Vorschriften der EU


  • Tasche aus Nylongewebe

  • Langes Klettband auf der Rückseite für einen sicheren Halt im Fahrzeug

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Länge

435 mm

Breite

75 mm

Höhe

85 mm

DIN

13164

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen