Kaba gijonlu kuru duvar vidası, harmanlanmış
Çelik, fosfatlı, kaba gijon H, harmanlanmış
Ürün no. 017983930
EAN 4046778567853
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Nominal çap (d) | 3,9 mm |
Uzunluk (l) | 30 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 22 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Borazan başlı |
Diş tipi | WOTHR |
Diş formu | Kaba dişli |
Uç şekli | Uç |