Kabeleinzugsgerät, biegsam, Polyester
Polyesterspirale, gewickelt, flexibel
ZB-SONDE-KBLEINZUGSYS-POLY-30MX4,5MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
In Form von verdrilltem Draht
Gewindeköpfe für Austauschbarkeit von Zubehör
Mit flexiblen Kopfschäften, Schlaufenschäften und Vorschub
Polyestersonde, im eingeklappten Zustand unzerbrechlich, kehrt in die ursprüngliche Form zurück
Vorteile der Form von verdrilltem Draht:
- geringeres Gewicht
- weniger Reibung durch Verringerung der Kontaktpunkte um 50 %
- bessere Beweglichkeit durch starre und gewellte Rohre
Datenblätter(X)
Länge | 30 m |
Ausführung | Flexibel |
Durchmesser (Ø) | 4,5 mm |
Zuglast | 250 kg |
Werkstoff | PES - Polyester |
Farbe | Rot |