Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Kabeleinzugsgeräte Glasfiber Kompakt

Kabeleinzugsgerät Glasfiber Kompakt
KBLEINZUGSPRL-FIBERGLAS-30M/3MM

Art.-Nr. 0975801192
EAN 4045989300679

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

  • Zur problemlosen Kabelverlegung bei Elektro-, Telefon- und Antennenverkabelung

  • Hohe Zeitersparnis bei der Kabelverlegung

  • Schubstabiles und gleitfähig ummantelte Glasfiberprofil mit verschiedenen Führungsköpfen

  • Das hochwertige Glasfaserprofil erlaubt extreme Krümmungen bei einem Minimalradius von 30 mm

  • Max Zugbelastbarkeit 100 kg

Komplett-Set bestehend aus:


  • 3 mm Glasfaserprofil

  • 2 beidseitig angebrachte Anfangshülsen.

  • 3 Führungsköpfe: 7, 10 und 13 mm Durchmesser

  • 2 Verbindungshülsen (für Reparaturen)

  • 2 Zugösen

  • 2 Kabeleinziehstrümpfe (4 - 6 mm und 6 - 9 mm)

  • 1 Federführungskopf mit Zugöse

  • Einziehhilfe Neopren
Hinweis

Kabeleinzugsystem d=3 mm, L=20+30m

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

30 m

Durchmesser

3 mm

Zuglast

100 kg

Werkstoff

Glasfaser

Farbe

Rot

Kabeleinzugsgeräte Glasfiber Kompakt inklusive:
1 x
Führungskopf mit Öse

FHRGKPF-F.KBLEINZUGSYS-M.OES-M5

Menge: 1 x
1 x
Verbindungsgelenk für Sonde

VERBMUF-F.KBLEINZUGSYS-3STK-3MM/M5

Menge: 1 x
1 x
Anfangshülse für Kabeleinzugsgeräte

ZB-ANFANGSHUE-KBLEINZUGSYS-3STK-3MM/M5

Menge: 1 x
1 x
Zugöse für Kabeleinzugsgeräte CPS 2 und CPS 3

ZUGOES-F.KBLEINZUGSSYS-3STK-M5

Menge: 1 x
1 x
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-7/10/13MM

Menge: 1 x
1 x
Einzugshilfe

EINZUGHILF-F.KBLEINZUGSYS-NPREN

Menge: 1 x
1 x
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(4-6MM)

Beschreibung: Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
Menge: 1 x
1 x
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(6-9MM)

Beschreibung: Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungsgelenk für Sonde

VERBMUF-F.KBLEINZUGSYS-3STK-3MM/M5

x 1 St.
Anfangshülse für Kabeleinzugsgeräte

ZB-ANFANGSHUE-KBLEINZUGSYS-3STK-3MM/M5

x 1 St.
Glasfiberspirale Ersatzband

KBLEINZUGSPRL-BAND-FBRGLS-D3MM-L30M

Glasfiberspirale Ersatzband für Kabeleinzugsgeräte
x 1 St.
Zugöse für Kabeleinzugsgeräte CPS 2 und CPS 3

ZUGOES-F.KBLEINZUGSSYS-3STK-M5

x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(4-6MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-3STK-7MM

x 1 St.
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-3STK-10MM

x 1 St.
Führungskopf-Set für Kabeleinzugsgeräte CPS (außer CPS 1)

FHRGKPF-SET-F.KBLEINZUGSYS-3STK-13MM

x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(6-9MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(9-12MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(19-25MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(12-15MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(15-19MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.
Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich und Haken

ZB-KBLZIEHSTRUMPF-KBLEINZUGSYS-(25-31MM)

Zur Verwendung in Verbindung mit Powerglider
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen