Kabelgleitgel

Kabelgleitgel
KBLGLEITGEL-1LTR

Art.-Nr. 08937506

EAN 4045989856503

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kabelgleitgel

Art.-Nr. 08937506
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
Zum problemlosen Einziehen von Elektrokabeln

Reduziert den Reibungswiderstand bis zu 80%


Erleichtert das Einziehen von Kabeln und verhindert das Einreißen der Isolation



Gelartige Viskosität


Gute Haftung und Standfestigkeit, geringer Verbrauch und weniger Verschmutzung



Hinterlässt keine klebrigen Rückstände


Erleichtert das Auswechseln oder eine Nachinstallation



Ungiftig und biologisch abbaubar


Greift Isolation und Kunststoffrohre nicht an

Hinweis

Kontakt mit Natursteinen wie Marmor und Granit vermeiden. Verschmutzungen im frischen Zustand entfernen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Silikonfrei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Einzug von Kabeln in Kabelschutz- und Kabelkanalrohre, Schutzrohre sowie Kabelschächte, für Kommunikations- und Stromversorgungsrohre, Steuer-, Signal- und Überwachungsleitungen.

Anleitung

Kabelgleitgel direkt auf das Kabel auftragen. Sofortiger Einzug der Kabel möglich. Mögliche Verschmutzungen können mit Universal-Reinigungstuch oder Fleckenentferner gereinigt werden.

Chemische Basis

Wasser

Farbe

Transluzent

Dichte

1,03 g/cm³

pH-Wert

7

Verarbeitungstemperatur min.

-10 °C

Verarbeitungstemperatur max.

80 °C

Biologisch abbaubar

Ja

Inhaltsgewicht

1030 g

Lagerfähigkeit ab Herstellung

36 Monate

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen